{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
EN 20471 (výstražná ochrana) | třída 2 | |
Pohlaví | Unisex | |
Složení tkaniny | 100% polyester | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 180 g/m2 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Barva | žlutá / černá | |
Velikost Unisex | 2XL | |
Norma | EN ISO 20471; EN 343 | |
Druh produktu | Výstražná dlouhá větrovka |
Katalogové číslo | 091950 2XL | |
EAN / GTIN | 4029201142292 | |
Číslo výrobce | 3160 2XL |