{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | MAGNI | |
Speciální servis | úprava oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 7% elastan; 93% polyamid | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 310 g/m2 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Barva | černá | |
Konfekční velikost DE | 54 | |
Druh produktu | Short |
Katalogové číslo | 091944 54 | |
EAN / GTIN | 7040055100891 | |
Číslo výrobce | 76583_990-54 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Pracovní kraťasy MAGNI 54
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
1 815,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
223 ks okamžitě k dodání
468,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
205 ks okamžitě k dodání
1 060,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
188 ks okamžitě k dodání
1 130,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | černá | černá / červená | černá / červená | černá / červená |
Konfekční velikost DE | 54 | 54 | 54 | 54 |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 310 | 225 | 200 | 200 |
Složení tkaniny | 7% elastan ;93% polyamid | 89% nylon ;11% elastan | 57% bavlna ;40% polyester ;3% elastan | 94% polyester ;6% elastan |
Prát | 40 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo |
Druh produktu | Short | Short | Short | krátké kalhoty |
Pohlaví | pánské | pánské | pánské | pánské |