Pracovní kraťasy MAGNI, černá, Konfekční velikost DE: 48

Artiklové číslo: 091944 48
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

HELLY HANSEN® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky HELLY HANSEN®

Pánské velikosti
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 7% elastan; 93% polyamid
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 310
  • Prát: 40 °C barevné prádlo

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MAGNI
Speciální servis úprava oděvů
Pohlaví pánské
Složení tkaniny 7% elastan; 93% polyamid
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 310 g/m2
Prát 40 °C barevné prádlo
Barva černá
Konfekční velikost DE 48
Druh produktu Short

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091944 48
EAN / GTIN 7040055100860
Číslo výrobce 76583_990-48

Popis

Provedení:

V řadě oblečení MAGNI se snoubí moderní designové prvky s vysokou funkčností. Vhodné na těžkou práci. Zvláště dlouhá životnost díky zesílení CORDURA® na silně namáhaných místech. 4cestný strečový materiál poskytuje vysokou pružnost a pohyblivost.
  • Zapínání na zip YKK®.
  • Hýžďové kapsy.
  • Zasouvací kapsy se zipem YKK® a také odnímatelné visící kapsy.
  • Kapsa Cargo se zipem a vodotěsná kapsa na mobil na stehně.
  • Kapsa na metr s dvojitým dnem z materiálu CORDURA®.

Pracovní kraťasy s praktickými kapsami. Perfektně se hodí na teplé roční období.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Pracovní kraťasy MAGNI, černá, Konfekční velikost DE: 48

Pracovní kraťasy MAGNI, černá, Konfekční velikost DE: 48

na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
2 010,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
1210,00 CZK
475,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
187 ks okamžitě k dodání
1 130,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání
1 060,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Barva černá černá / červená černá / červená černá / červená
Konfekční velikost DE 48 48 48 48
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 310 g/m2 225 g/m2 200 g/m2 200 g/m2
Složení tkaniny 7% elastan; 93% polyamid 89% nylon; 11% elastan 94% polyester; 6% elastan 57% bavlna; 40% polyester; 3% elastan
Prát 40 °C barevné prádlo 40 °C barevné prádlo 40 °C barevné prádlo 40 °C barevné prádlo
Druh produktu Short Short krátké kalhoty Short
Pohlaví pánské pánské pánské pánské

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku