{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 75 % bavlna; 25% polyamid | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 250 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Bělit | nebělit | |
Chemické čištění | nečistit chemicky | |
Sušit | ne v sušičce | |
Žehlit | ne na horkou teplotu, maximálně do 110 °C | |
Barva | tmavě šedá / černá | |
Velikost UK | M | |
Velikost US | M | |
Velikost ES | C48 | |
Velikost NL | C48 | |
Velikost SE | C60 | |
Konfekční velikost DE | 48 | |
Velikost FR | 42 | |
Velikost IT | C48 | |
Druh produktu | Pracovní kalhoty |
Katalogové číslo | 091843 48 | |
EAN / GTIN | 7330509486320 | |
Číslo výrobce | 145911469899C48 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Servisní kalhoty do pasu 48
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
2 573,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
1655,00 CZK
630,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | tmavě šedá / černá | černá / červená |
Konfekční velikost DE | 48 | 48 |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 250 g/m2 | 225 g/m2 |
Složení tkaniny | 75 % bavlna; 25% polyamid | 89% nylon; 11% elastan |
Prát | 40 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo |
Druh produktu | Pracovní kalhoty | Pracovní kalhoty |
Pohlaví | pánské | pánské |