{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 75 % bavlna; 25% polyamid | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 250 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Bělit | nebělit | |
Chemické čištění | nečistit chemicky | |
Sušit | ne v sušičce | |
Žehlit | ne na horkou teplotu, maximálně do 110 °C | |
Barva | tmavě šedá / černá | |
Velikost ES | 48C | |
Velikost NL | D104 | |
Velikost SE | C60 | |
Konfekční velikost DE | 26 | |
Velikost FR | 48C | |
Velikost IT | 48C | |
Druh produktu | Pracovní kalhoty |
Katalogové číslo | 091843 26 | |
EAN / GTIN | 7330509486412 | |
Číslo výrobce | 145911469899D26 |