{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Service Plus | |
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 85 % bavlna; 15% polyamid | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 340 g/m2 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Barva | námořnická modř / černá | |
Velikost UK | 2XL | |
Velikost US | 2XL | |
Velikost ES | C58 | |
Velikost NL | C58 | |
Velikost SE | C60 | |
Konfekční velikost DE | 58 | |
Velikost FR | 52 | |
Velikost IT | C58 | |
Druh produktu | Pracovní kalhoty |
Katalogové číslo | 091842 58 | |
EAN / GTIN | 7330509485941 | |
Číslo výrobce | 145911428999C58 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Servisní kalhoty do pasu, námořnická modř / černá, Konfekční velikost DE: 58
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
2 498,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
1655,00 CZK
663,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | námořnická modř / černá | černá / červená |
Konfekční velikost DE | 58 | 58 |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 340 g/m2 | 225 g/m2 |
Složení tkaniny | 85 % bavlna; 15% polyamid | 89% nylon; 11% elastan |
Prát | 40 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo |
Druh produktu | Pracovní kalhoty | Pracovní kalhoty |
Pohlaví | pánské | pánské |