Hybrid Sweater Service Plus S

Artiklové číslo: 091772 S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 40 °C barevné prádlo

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Service Plus
    Pohlaví Unisex
    Složení tkaniny 100% polyester
    Gramáž materiálu / hustota tkaniny 260 g/m2
    Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
    Prát 40 °C barevné prádlo
    Barva černá / červená
    Velikost Unisex S
    Druh produktu Mikinová bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 091772 S
    EAN / GTIN 7330509713402
    Číslo výrobce 346325269956S

    Popis

    Provedení:

    Moderní a funkční hybridní mikinová bunda s prošívanou přední stranou pevnou kapucí. Povrchový materiál může být dobře vyzdoben firemním logem.
    • Postranní kapsy se zipem.
    • Plastový zip a vnitřní lišta na ochranu před větrem.
    • Žebrovaný pas a konce rukávů s manžetami.

    Poznámka:

    Na vyžádání lze dodat v dalších barvách. Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním velikostí naleznete v naší informační části na konci katalogu.
    Bunda jako dámská varianta k dispozici v černé / červené pod č. 091775. Ze skladu ve velikostech S-XL.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku