{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Service Plus | |
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 65 % polyester; 35% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 166 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Bělit | nebělit | |
Chemické čištění | nečistit chemicky | |
Sušit | ne v sušičce | |
Žehlit | ne na horkou teplotu, maximálně do 110 °C | |
Barva | kamenná šedá / černá | |
Velikost ES | 50C | |
Velikost NL | D108 | |
Velikost SE | C58 | |
Konfekční velikost DE | 27 | |
Velikost FR | 50C | |
Velikost IT | 50C | |
Druh produktu | Pracovní kalhoty |
Katalogové číslo | 091841 27 | |
Číslo výrobce | 145918452799D108 |