{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 65% polyester; 35% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 300 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Barva | šedá / černá | |
Velikost ES | 50C | |
Konfekční velikost DE | 27 | |
Velikost FR | 50C | |
Velikost IT | 50C | |
Norma | EN 14404 | |
Druh produktu | Pracovní kalhoty |
Katalogové číslo | 091838 27 | |
EAN / GTIN | 7330509594490 | |
Číslo výrobce | 155618609499 D27 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kalhoty do pasu Řemeslo, šedá / černá, Konfekční velikost DE: 27
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
1 998,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání
1 655,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | šedá / černá | černá / červená |
Konfekční velikost DE | 27 | 27 |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 300 g/m2 | 225 g/m2 |
Složení tkaniny | 65% polyester; 35% bavlna | 89% nylon; 11% elastan |
Prát | 60 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo |
Druh produktu | Pracovní kalhoty | Pracovní kalhoty |
Pohlaví | pánské | pánské |