{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 65% polyester; 35% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 300 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Barva | šedá / černá | |
Velikost ES | 44L | |
Konfekční velikost DE | 102 | |
Velikost FR | 44L | |
Velikost IT | 44L | |
Norma | EN 14404 | |
Druh produktu | Pracovní kalhoty |
Katalogové číslo | 091838 102 | |
EAN / GTIN | 7330509594339 | |
Číslo výrobce | 155618609499C150 |