Hard shellová bunda ADVANCED M

Artiklové číslo: 091792 M
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

MASCOT V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky MASCOT

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod boků
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 87% polyamid; 13 % elastan
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 200
  • Prát: 40 °C barevné prádlo
  • Norma: EN 343

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada ADVANCED
    Pohlaví Unisex
    Složení tkaniny 87% polyamid; 13 % elastan
    Gramáž materiálu / hustota tkaniny 200 g/m2
    Prát 40 °C barevné prádlo
    Velikost Unisex M
    Norma EN 343
    Druh produktu Hardshellová bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 091792 M
    EAN / GTIN 5711074597253
    Číslo výrobce 17001-411-4409 M

    Popis

    Provedení:

    Moderní hard shellová bunda, která je díky čtyřcestnému strečovému materiálu obzvláště elastická a zaručuje optimální volnost pohybu. Tato bunda nabízí i přes nejlepší ochranu před deštěm a vlhkostí vysoké pohodlí při nošení díky nízké hmotností a vysoké prodyšnosti. Se snímatelnou kapucí s podšívkou.
    • Zapínání na vodotěsný zip se skrytou ochrannou lištou před nepřízní počasí.
    • Náprsní a postranní kapsy se zipem.
    • Vnitřní kapsy.
    • Skryté žebrované manžety na rukávech.
    • Na lemu bundy stažení na gumu.
    Certifikováno dle EN 343.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku