Hard shellová bunda ADVANCED 2XL

Artiklové číslo: 091792 2XL
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Složení tkaniny: 87% polyamid; 13 % elastan
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 200
  • Prát: 40 °C barevné prádlo
  • Norma: EN 343

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ADVANCED
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 87% polyamid; 13 % elastan
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 200 g/m2
Prát 40 °C barevné prádlo
Velikost Unisex 2XL
Norma EN 343
Druh produktu Hardshellová bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091792 2XL
EAN / GTIN 5711074597178
Číslo výrobce 17001-411-4409 2XL

Popis

Provedení:

Moderní hard shellová bunda, která je díky čtyřcestnému strečovému materiálu obzvláště elastická a zaručuje optimální volnost pohybu. Tato bunda nabízí i přes nejlepší ochranu před deštěm a vlhkostí vysoké pohodlí při nošení díky nízké hmotností a vysoké prodyšnosti. Se snímatelnou kapucí s podšívkou.
  • Zapínání na vodotěsný zip se skrytou ochrannou lištou před nepřízní počasí.
  • Náprsní a postranní kapsy se zipem.
  • Vnitřní kapsy.
  • Skryté žebrované manžety na rukávech.
  • Na lemu bundy stažení na gumu.
Certifikováno dle EN 343.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

MASCOT V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky MASCOT

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod boků
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Takto se měří

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku