{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Plaline | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 75% polyester; 25% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 290 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Bělit | nebělit | |
Chemické čištění | nečistit chemicky | |
Sušit | nesušit v sušičce | |
Žehlit | nežehlit | |
Barva | žlutá / zinková | |
Konfekční velikost DE | 54 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Výstražné kalhoty |
Katalogové číslo | 091776 54 | |
EAN / GTIN | 4030913942193 | |
Číslo výrobce | 5611054 | |
Výrobce | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |