{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Plaline | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 75 % polyester; 25 % bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 290 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Bělit | Nebělit | |
Chemické čištění | nečistit chemicky | |
Sušit | Nesušit v sušičce | |
Žehlit | nežehlit | |
Barva | oranžová / zinek | |
Konfekční velikost DE | 48 | |
Velikost FR | 44 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Výstražné kalhoty |
Katalogové číslo | 091777 48 | |
EAN / GTIN | 4030913941929 | |
Číslo výrobce | 5610 GR 48 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kalhoty do pasu s výstražnou ochranou Plaline 48
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
1650,00 CZK
1 378,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
424 ks okamžitě k dodání
1 425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | oranžová / zinek | žlutá/šedá |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 290 | 245 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Složení tkaniny | 75 % polyester ;25 % bavlna | 20% bavlna ;77% polyester ;3% Spandex |
Prát | 40 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo |
Druh produktu | Výstražné kalhoty | Výstražné kalhoty |
Pohlaví | pánské | pánské |