Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Výstražná softshellová bunda Plaline, oranžová / břidlicová, Velikost Unisex: S

Artiklové číslo: 091773 S
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 320
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 30 °C barevné prádlo
  • Norma: EN ISO 20471

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Plaline
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 100% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 320 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 30 °C barevné prádlo
Bělit Nebělit
Chemické čištění nečistit chemicky
Sušit Nesušit v sušičce
Žehlit nežehlit
Barva oranžová / břidlicová
Velikost Unisex S
Norma EN ISO 20471
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091773 S
Číslo výrobce 5660 GR. S

Popis

Provedení:

Softshellová bunda ze 100 % polyesteru s výstražnou ochranou, odolná proti větru a přitom velmi flexibilní.
  • Dvě postranní kapsy.
  • Náprsní kapsa se zipem.
  • Reflexní lemování a nastavitelné rukávové manžety.
  • Měkký vnitřní fleece.

Norma:

Certifikováno dle EN ISO 20471, třída 2.

Poznámka:

Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.
Softshellová bunda s výstražnými prvky ve žluté / břidlicové pod č. 091774.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Výstražná softshellová bunda Plaline, oranžová / břidlicová, Velikost Unisex: S

Výstražná softshellová bunda Plaline, oranžová / břidlicová, Velikost Unisex: S

na poptávku
Ihned k dodání
363 ks okamžitě k dodání
1 260,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
147 ks okamžitě k dodání
1 228,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání
1 400,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
1 400,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Barva oranžová / břidlicová žlutá oranžový oranžová / šedá žlutá/šedá
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 320 g/m2 250 g/m2 250 g/m2 110 g/m2 110 g/m2
Norma EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471
Velikost Unisex S S S S S
Složení tkaniny 100% polyester 100% polyester 100% polyester 100% polyester 100% polyester
Prát 30 °C barevné prádlo 30 °C barevné prádlo 30 °C barevné prádlo 30 °C barevné prádlo 30 °C barevné prádlo
Druh produktu Výstražná bunda Výstražná bunda Výstražná bunda Výstražná bunda Výstražná bunda

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku