Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Bunda do pasu s výstražnou ochranou Plaline, žlutá / zinková, Konfekční velikost DE: 46

Artiklové číslo: 091771 46
  • Složení tkaniny: 75% polyester; 25% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 290
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100; UV standard 801
  • Prát: 40 °C barevné prádlo
  • Norma: EN ISO 20471

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Plaline
Pohlaví pánské
Složení tkaniny 75% polyester; 25% bavlna
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 290 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100; UV standard 801
Prát 40 °C barevné prádlo
Barva žlutá / zinková
Konfekční velikost DE 46
Norma EN ISO 20471
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091771 46
Číslo výrobce 5601 46

Popis

Provedení:

Bunda do pasu ze směsné tkaniny s výstražnou ochranou. Splňuje UV Standard 801.
  • Dvě nasazené postranní kapsy s patkou a patentními knoflíky.
  • Náprsní kapsy s patkou a suchým zipem.
  • Rukávové manžety nastavitelné pomocí patentního knoflíku.
  • Šířka pasu nastavitelná pomocí suchého zipu.
  • Větrací drážka na zádech.

Norma:

Certifikace dle EN ISO 20471, třída 2

Poznámka:

Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku