{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Service Plus | |
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 60% bavlna; 40% polyester | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 250 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Barva | černá / červená | |
Velikost UK | XL | |
Velikost US | XL | |
Velikost ES | C56 | |
Velikost NL | C56 | |
Velikost SE | C58 | |
Konfekční velikost DE | 56 | |
Velikost FR | 50 | |
Velikost IT | C56 | |
Druh produktu | Short |
Katalogové číslo | 091764 56 | |
EAN / GTIN | 7330509549803 | |
Číslo výrobce | 149913309956C56 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Servisní pracovní kraťasy Service Plus, černá / červená, Konfekční velikost DE: 56
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
1 498,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání
1 210,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
1 060,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání
1 130,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | černá / červená | černá / červená | černá / červená | černá / červená |
Konfekční velikost DE | 56 | 56 | 56 | 56 |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 250 g/m2 | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Složení tkaniny | 60% bavlna; 40% polyester | 89% nylon; 11% elastan | 57% bavlna; 40% polyester; 3% elastan | 94% polyester; 6% elastan |
Prát | 60 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo |
Druh produktu | Short | Short | Short | krátké kalhoty |
Pohlaví | pánské | pánské | pánské | pánské |