{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Service Plus | |
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 60% bavlna; 40% polyester | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 250 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Barva | černá / červená | |
Velikost ES | 48L | |
Velikost NL | C154 | |
Velikost SE | C54 | |
Konfekční velikost DE | 110 | |
Velikost FR | 48L | |
Velikost IT | 48L | |
Norm | EN 14404 | |
Druh produktu | Pracovní kalhoty |
Katalogové číslo | 091760 110 | |
EAN / GTIN | 7330509544556 | |
Číslo výrobce | 149513309956D110 |