{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Oblečení Blakläder s výstražnými prvky | |
Pohlaví | Unisex | |
Složení tkaniny | 100% polyester | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 300 g/m2 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Bělit | Nebělit | |
Chemické čištění | nečistit chemicky | |
Sušit | Nesušit v bubnu | |
Žehlit | nežehlit | |
Barva | žlutá | |
Velikost Unisex | L | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Výstražná vesta |
Katalogové číslo | 091749 L | |
EAN / GTIN | 7330509425817 | |
Číslo výrobce | 304925173300L |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Softshellová vesta s výstražnými prvky, žlutá, Velikost Unisex: L
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
2 873,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 619 ks okamžitě k dodání
130,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | žlutá | žlutá |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 300 g/m2 | 120 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Složení tkaniny | 100% polyester | 100% polyester |
Prát | 40 °C barevné prádlo | 30 °C barevné prádlo |
Bělit | Nebělit | |
Druh produktu | Výstražná vesta | Výstražná vesta |