Výstražné tričko S

Artiklové číslo: 091738 S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 55% polyester; 45% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 185
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100; UV standard 801
  • Prát: 60 °C barevné prádlo; Vhodné pro průmyslové mytí
  • Norma: EN ISO 20471

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Oblečení Blakläder s výstražnými prvky
    Pohlaví Unisex
    Složení tkaniny 55% polyester; 45% bavlna
    Gramáž materiálu / hustota tkaniny 185 g/m2
    Oděv standard Oeko-Tex Standard 100; UV standard 801
    Prát 60 °C barevné prádlo; Vhodné pro průmyslové mytí
    Barva žlutá
    Velikost Unisex S
    Norma EN ISO 20471
    Druh produktu Výstražné tričko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 091738 S
    EAN / GTIN 7330509368954
    Číslo výrobce 338010703300S

    Popis

    Provedení:

    Kvalitní triko zpracované High-Vis, takže díky úpravě proti zápachu zamezuje nepříjemným pachům. UV ochrana.
    Zvlášť příjemné na kůži díky novodobému materiálu s bavlněným podílem uvnitř a podílem polyesteru na povrchu.

    Norma:

    Certifikováno dle EN 13758-2 UPF40+.
    Certifikováno dle EN ISO 20471, třída 2.

    Poznámka:

    Blakläder výstražná ochrana kategorie B pro kombinovanou certifikaci.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "Oblečení Blakläder s výstražnými prvky" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku