{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Oblečení Blakläder s výstražnými prvky | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 65% polyester; 35% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 240 g/m2 | |
Prát | 70 °C barevné prádlo; Vhodné pro průmyslové praní | |
Barva | žlutá / námořnická modř | |
Konfekční velikost DE | 60 | |
Norma | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Druh produktu | Výstražné kalhoty |
Katalogové číslo | 091744 60 | |
EAN / GTIN | 7330509413043 | |
Číslo výrobce | 156618113389 GR. 60 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kalhoty do pasu s výstražnou ochranou, žlutá / námořnická modř, Konfekční velikost DE: 60
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
2 423,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
233 ks okamžitě k dodání
1425,00 CZK
1 140,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | žlutá / námořnická modř | žlutá/šedá |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 |
Složení tkaniny | 65% polyester; 35% bavlna | 20% bavlna; 77% polyester; 3% Spandex |
Prát | 70 °C barevné prádlo; Vhodné pro průmyslové praní | 40 °C barevné prádlo |
Druh produktu | Výstražné kalhoty | Výstražné kalhoty |
Pohlaví | pánské | pánské |