{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Oblečení Blakläder s výstražnými prvky | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 240 g/m2 | |
Prát | 70 °C barevné prádlo; Vhodné pro průmyslové praní | |
Barva | oranžová / námořnická modrá | |
Velikost UK | XL | |
Velikost US | XL | |
Velikost ES | C54 | |
Velikost NL | C54 | |
Velikost SE | C52 | |
Konfekční velikost DE | 54 | |
Velikost FR | 48 | |
Velikost IT | C54 | |
Norma | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Druh produktu | Výstražné kalhoty |
Katalogové číslo | 091742 54 | |
EAN / GTIN | 7330509413470 | |
Číslo výrobce | 156618115389C54 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kalhoty do pasu s výstražnou ochranou, oranžová / námořnická modrá, Konfekční velikost DE: 54
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
2 423,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
315 ks okamžitě k dodání
1 425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | oranžová / námořnická modrá | oranžová / šedá |
Konfekční velikost DE | 54 | 54 |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 |
Složení tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | 20% bavlna; 77% polyester; 3% spandex |
Prát | 70 °C barevné prádlo; Vhodné pro průmyslové praní | 40 °C barevné prádlo |
Druh produktu | Výstražné kalhoty | Výstražné kalhoty |