{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Oblečení splňující více norem Blakläder | |
Pohlaví | Unisex | |
Složení tkaniny | 60% modakryl; 39 % bavlna; 1% speciální vlákno | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 210 g/m2 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Oděv dle | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku | |
Barva | námořnická modrá / žlutá | |
Velikost Unisex | 3XL | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Výstražná polokošile |
Katalogové číslo | 091703 3XL | |
EAN / GTIN | 7330509536889 | |
Číslo výrobce | 343817418933XXXL |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Polokošile splňující více norem 3XL
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 248,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
708,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | námořnická modrá / žlutá | šedá / žlutá |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 210 g/m2 | 155 g/m2 |
Norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Velikost Unisex | 3XL | 3XL |
Složení tkaniny | 60% modakryl; 39 % bavlna; 1% speciální vlákno | 100% polyester |
Prát | 60 °C barevné prádlo | 60 °C barevné prádlo |
Druh produktu | Výstražná polokošile | Výstražná polokošile |