{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Oblečení splňující více norem Blakläder | |
Pohlaví | Unisex | |
Složení tkaniny | 60% modakryl; 39 % bavlna; 1% speciální vlákno | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 210 g/m2 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Oděv dle | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku | |
Barva | námořnická modrá / žlutá | |
Velikost Unisex | XL | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Výstražná polokošile |
Katalogové číslo | 091703 XL | |
EAN / GTIN | 7330509891292 | |
Číslo výrobce | 343817418933XL |