ESD tričko CONDUCTEX® Cotton Knit, stříbřitě šedá, Velikost: XL

Artiklové číslo: 091640 XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Složení tkaniny: 95% bavlna; 5% karbon
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 160
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série CONDUCTEX®
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 95% bavlna; 5% karbon
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 160 g/m2
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Barva stříbřitě šedá
Velikost Unisex XL
Druh produktu T-Shirt

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091640 XL
EAN / GTIN 4050274197056
Číslo výrobce 08010 86002 000 50-XL
Výrobce HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Popis

Provedení:

ESD tričko z pohodlného materiálu CONDUCTEX® Cotton Knit. Spolehlivá schopnost odvodu a kvalitní zpracování. Velmi dobrý střih.
  • Pohodlná šířka u krku.
  • Vyšitý emblém ESD na levém nadloktí.

Použití:

Výroba elektroniky. Na ochranu produktů před elektrostatickým výbojem.
Povrchový izolační odpor: 106 až 107 Ω.

Norma:

EN 61340-5-1.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "CONDUCTEX®" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku