{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CONDUCTEX® | |
Pohlaví | dámské | |
Složení tkaniny | 75% polyester; 23% bavlna; 2% karbon | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 130 g/m2 | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Barva | stříbřitě šedá | |
Velikost Unisex | L | |
Norma / nařízení | EN 61340-5-1 | |
Prodyšné | ano | |
Antistatické | ano | |
Zapínání bundy | Tlačítko | |
Krycí lem zapínání | ano | |
Druh produktu | Kabát |
Katalogové číslo | 091603 L | |
EAN / GTIN | 4050274550646 | |
Číslo výrobce | 08005 48019 000 50-L |