ESD pánský plášť CONDUCTEX® S

Artiklové číslo: 091600 S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 75% polyester; 23% bavlna; 2% karbon
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 130
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CONDUCTEX®
Pohlaví pánské
Složení tkaniny 75% polyester; 23% bavlna; 2% karbon
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 130 g/m2
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Barva bílá
Velikost Unisex S
Norma / nařízení EN 61340-5-1
Prodyšné ano
Antistatické ano
Zapínání bundy Tlačítko
Krycí lem zapínání ano
Druh produktu Kabát

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091600 S
EAN / GTIN 4050274194918
Číslo výrobce 08005 48011 000 10-S

Popis

Provedení:

Použití: Výroba elektroniky. Na ochranu produktů před elektrostatickým výbojem.
Povrchový odpor: 106 až 107 Ω.
ESD plášť z lehkého, pohodlného materiálu CONDUCTEX®. Tato směsová tkanina přesvědčí dobrými svodovými hodnotami a vysokým komfortem při nošení. Vysoká prodyšnost, přezkoušená institutem Hohenstein Institut. Bez bočních švů.
  • S fazónovým límcem a jednostranně zakrytou zapínací lištou s druky.
  • Nasazené boční kapsy s šikmým průsahem.
  • Náprsní kapsa.
  • Nastavitelný okraj rukávů s drukem.
  • Vyšitý emblém ESD na levém nadloktí.

Norma:

EN 61340-5-1.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "CONDUCTEX®" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku