Ochranná svářečská bunda PROBAN 64

Artiklové číslo: 091595 64
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 100% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 380
  • Prát: 60 °C barevné prádlo
  • Oděv dle: DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Složení tkaniny 100% bavlna
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 380 g/m2
Prát 60 °C barevné prádlo
Oděv dle DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku
Barva královská modrá
Konfekční velikost DE 64
Druh produktu Ochranná svářečská bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091595 64
EAN / GTIN 4050274859268
Číslo výrobce 01096 10046 000 41-64

Popis

Provedení:

Klasický, jednobarevný ochranný oděv pro svářeče je obzvlášť robustní a spojuje vysoký komfort nošení s dobrou prodyšností. Oděv zajišťuje preventivní ochranu proti horku, jiskrám a odletům ze sváření. Série nadto obsahuje vlastnosti ochrany proti plamenům, které setrvávají i po opakovaném vyprání. Oblasti použití: Ocelárny, kovozpracující průmysl, svářeči, výroba zařízení, slévárna.
Bunda PROBAN® má oblý límec k uzavření krku a na rukávech má lem s patentkami ukrytými dovnitř, kterýžto lem je také nastavitelný. Normy lze vyčíst pomocí piktogramů s přímým vyšitím zpomalujícím hoření na levé boční kapse.
  • Náprsní a vnitřní kapsy.
  • Dvě zesílené boční kapsy s patkou a zakrytým zapínáním na patentky.
  • Zapínací lišta se zakrytými patentkami po obou stranách.

Norma:

  • EN ISO 11611, třída 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Poznámka:

Na poptávku lze dodat sérii s gramáží textilu 470g/m2 certifikovanou dle EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Nebo v lehčí variantě s 320g/m2 testované dle EN 11611, třída 1, A1 a EN 11612 A1, B1, C1. Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku