{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 100% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 380 g/m2 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Oděv dle | DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku | |
Barva | královská modrá | |
Konfekční velikost DE | 106 | |
Druh produktu | Ochranná svářečská bunda |
Katalogové číslo | 091595 106 | |
EAN / GTIN | 4050274859367 | |
Číslo výrobce | 01096 10046 000 41-106 |