Ochranný kabát proti žáru, Konfekční velikost DE: 56

Artiklové číslo: 091514 56
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

JUTEC V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky JUTEC

Tabulky velikostí
Objednací velikost DE Výška cm Obvod hrudi Front sleeve length cm Obvod pasu Vnitřní délka nohavic
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Konverzní tabulka
Objednací velikost DE Velikost INT Velikost IT Velikost FR Velikost US Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

Takto se měří

na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260
  • Složení tkaniny: Preox-aramid
  • Oděv dle: DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Ochranné oblečení proti žáru
Pohlaví pánské
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 260 g/m2
Složení tkaniny Preox-aramid
Oděv dle DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku
Konfekční velikost DE 56
Druh produktu Ochranný kabát proti horku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091514 56
EAN / GTIN 4030971021601
Číslo výrobce HSM120KA-1 GR.56

Popis

Provedení:

Ochranný plášť proti žáru dlouhý přibližně 1200 mm. S izolovanými patentkami a stojáčkem. Uzavírání na suchý zip.
Žáruvzdorné oblečení schopné odolat sálavé teplotě až 1 000°C. Velmi měkký a pružný materiál zajišťující vyšší komfort. Vysoká tepelná odrazivost.

Poznámka:

V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku