Ochranná bunda proti požáru 52

Artiklové číslo: 091513 52
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

JUTEC V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky JUTEC

Tabulky velikostí
Velikost DE 44 46 48 50 52 54 56
Výška postavy 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Obvod hrudníku 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Přední délka rukávu 68 69 70 71 72 73 74
Obvod pasu 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Vnitřní délka nohavic 77 78 79 80 81 82 83
Velikost DE 58 60 62 64 66 68 70
Výška postavy 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Obvod hrudníku 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
Přední délka rukávu 75 76 77 78 79 80 81
Obvod pasu 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Vnitřní délka nohavic 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Konverzní tabulka
Konverzní tabulka (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Takto se měří

na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260
  • Složení tkaniny: Preox-aramid
  • Oděv dle: DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Ochranné oblečení proti žáru
    Pohlaví pánské
    Gramáž materiálu / hustota tkaniny 260 g/m2
    Složení tkaniny Preox-aramid
    Oděv dle DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku
    Konfekční velikost DE 52
    Druh produktu Ochranná bunda proti horku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 091513 52
    EAN / GTIN 2050002005044
    Číslo výrobce HSJ080KA-1 GR. 52

    Popis

    Provedení:

    Ochranná bunda proti žáru dlouhá přibližně 800 mm. S izolovanými patentkami a stojáčkem. Uzavírání na žáruvzdorný suchý zip.
    Žáruvzdorné oblečení schopné odolat sálavé teplotě až 1 000°C. Velmi měkký a pružný materiál zajišťující vyšší komfort. Vysoká tepelná odrazivost.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku