Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Ochranná svářečská zástěra 107/60

Artiklové číslo: 091506 107/60

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Oděv dle: DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Ochranné oblečení pro svářeče
Pohlaví Unisex
Oděv dle DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování
Druh produktu Svářečská zástěra

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091506 107/60
Číslo výrobce 44-7142

Popis

Provedení:

Oděv odolný vůči teplu a ohni z trvanlivé a vláčné hovězí štípenkové usně. Chrání proti teplu a žhavým stříkancům nebo třískám při svařování, broušení nebo pálení. Všechny kožené švy jsou šité dvojitým řetízkovým stehem extrémně tepelně odolnou 5násobnou přízí z materiálu KEVLAR®. Všechny napínané body jsou snýtovány nebo zesíleny dvěma vrstvami kůže. Všechny nýty a patentní knoflíky jsou kvůli bezpečnosti elektricky izolované.
Ochranná svářečská zástěra s nastavitelným systémem řemínků a variabilním pasem.
  • 2,5 cm široký řemínek z plachtoviny.
  • S přezkou pro rychlé otevírání.
  • Velikost 107/60: Délka 107 cm, šířka 60 cm.
  • Velikost 107/80: Délka 107 cm, šířka 80 cm.

Norma:

EN ISO 11611:2015 třída 2/A1+A2

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku