Ochranná svářečská bunda M

Artiklové číslo: 091500 M
Sleva
3745,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Oděv dle: DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Ochranné oblečení pro svářeče
    Pohlaví Unisex
    Oděv dle DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování
    Velikost Unisex M
    Druh produktu Ochranná svářečská bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 091500 M
    EAN / GTIN 8718564522457
    Číslo výrobce 44-7300P GR.M

    Popis

    Provedení:

    Oděv odolný vůči teplu a ohni z trvanlivé a vláčné hovězí štípenkové usně. Chrání proti teplu a žhavým stříkancům nebo třískám při svařování, broušení nebo pálení. Všechny kožené švy jsou šité dvojitým řetízkovým stehem extrémně tepelně odolnou 5násobnou přízí z materiálu KEVLAR®. Všechny napínané body jsou snýtovány nebo zesíleny dvěma vrstvami kůže. Všechny nýty a patentní knoflíky jsou kvůli bezpečnosti elektricky izolované.
    Ochranná svářečská bunda se stojacím límcem na ochranu před stříkanci při svařování.
    • Zdvojené zesílení z kůže na liště s patentními knoflíky.
    • Prostorná vnitřní kožená kapsa.
    • Nehořlavá látková záda z bavlny.

    Norma:

    EN ISO 11611:2015 třída 1/A1+A2

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku