{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Ochranný oděv proti plamenům Blakläder | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 85% bavlna; 14% polyester; 1% speciální vlákno | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 350 g/m2 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Bělit | Nebělit | |
Chemické čištění | nečistit chemicky | |
Sušit | Šetrně sušit v bubnu (nízká teplota) | |
Žehlit | nežehlit | |
Oděv dle | DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku; DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | |
Barva | černá | |
Konfekční velikost DE | 64 | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034 | |
Druh produktu | Ochranný overal proti plamenům |
Katalogové číslo | 091468 64 | |
EAN / GTIN | 7330509555125 | |
Číslo výrobce | 606115169994C64 |