Bunda Fulda L

Artiklové číslo: 091457 L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

MASCOT V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky MASCOT

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod boků
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 65% polyester; 35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100; UV standard 801
  • Prát: 60 °C barevné prádlo; Vhodné pro průmyslové praní

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Serie UNIQUE
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 65% polyester; 35% bavlna
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 270 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100; UV standard 801
Prát 60 °C barevné prádlo; Vhodné pro průmyslové praní
Barva černomodrá / chrpově modrá
Velikost Unisex L
Druh produktu Pracovní bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091457 L
EAN / GTIN 5711074438112
Číslo výrobce 12209-442-01011 L

Popis

Provedení:

Mascot® UNIQUE. Ergonomická řada pracovních oděvů s promyšlenými detaily zahrnuje širokou řadu produktů v různých barvách, velikostech a kvalitách materiálů. Mimořádně odolné díky trojnásobně zakládaným švům.
Bunda se stojacím límcem a dvěma náprsními kapsami s klopou a jednou vnitřní kapsou.
  • Prodloužená zádová část zajišťuje vysoký komfort nošení také při práci v kleče.
  • Velká volnost pohybu díky předtvarovaným rukávům.
  • Zip s okrajem chránícím před nepříznivým počasím a se skrytými patentními knoflíky.
  • Šířku pasu a rukávových manžet lze nastavit pomocí patentních knoflíků.

Poznámka:

Na poptávku lze dodat v dalších barvách, velikostech a kvalitách materiálu. Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním konfekčních velikostí najdete v naší informační části na konci katalogu.
Bunda v barevné kombinaci chrpově modrá / černomodrá pod č. 091459.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "UNIQUE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku