• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Loftová bunda Erding, chrpově modrá / černomodrá, Velikost Unisex: M

Artiklové číslo: 091547 M
Kopírovat
Sleva
2316,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 3. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

MASCOT V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky MASCOT

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod boků
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 300
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 40 °C barevné prádlo

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série UNIQUE
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 100% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 300 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 40 °C barevné prádlo
Barva chrpově modrá / černomodrá
Velikost Unisex M
Druh produktu Bunda do pasu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091547 M
Kopírovat
EAN / GTIN 5711074382422
Kopírovat
Číslo výrobce 15615-249-11010 M
Kopírovat
Výrobce Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Provedení:

Lehká loftová bunda s jedinečnou izolací CLIMASCOT® efektivně hřeje a lze ji složit na minimální objem. Ergonomický střih díky tvarovaným rukávům a elastickým vložkám na stranách pro větší volnost pohybu. Prodyšná, odolná vůči větru a odpuzující vodu.
  • Zip a vnitřní lem na ochranu před nepříznivým počasím.
  • Přední a náprsní kapsy se zipem.
  • Vnitřní kapsa se zipem.
  • Elastický pás na lemu a zápěstí.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "UNIQUE" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku