{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Industrie | |
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 35% bavlna; 65% polyester | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 240 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 70 °C barevné prádlo | |
Bělit | Nebělit | |
Chemické čištění | Čištění perchloretylenem | |
Sušit | Šetrně sušit v bubnu (nízká teplota) | |
Žehlit | horký, do maximálně 200 °C | |
Barva | černá / šedá | |
Velikost UK | XL | |
Velikost US | XL | |
Velikost ES | C54 | |
Velikost NL | C54 | |
Velikost SE | D100 | |
Konfekční velikost DE | 54 | |
Velikost FR | 48 | |
Velikost IT | C54 | |
Druh produktu | Kalhoty s náprsenkou |
Katalogové číslo | 091432 54 | |
Číslo výrobce | 266418009994C54 |