{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Industrie | |
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 35% bavlna; 65% polyester | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 240 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 70 °C barevné prádlo | |
Bělit | Nebělit | |
Chemické čištění | Čištění perchloretylenem | |
Sušit | Šetrně sušit v bubnu (nízká teplota) | |
Žehlit | horký, do maximálně 200 °C | |
Barva | černá / šedá | |
Velikost UK | S | |
Velikost US | S | |
Velikost ES | C46 | |
Velikost NL | C46 | |
Velikost SE | D100 | |
Konfekční velikost DE | 46 | |
Velikost FR | 40 | |
Velikost IT | C46 | |
Druh produktu | Kalhoty s náprsenkou |
Katalogové číslo | 091432 46 | |
Číslo výrobce | 266418009994C46 |