{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | ACCELERATE | |
Pohlaví | dámské | |
Složení tkaniny | 88% polyester; 12% elastan | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 275 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo; Vhodné pro průmyslové mytí | |
Barva | černomodrá | |
Konfekční velikost DE | 42 | |
Druh produktu | Short |
Katalogové číslo | 091405 42 | |
EAN / GTIN | 5711074722822 | |
Číslo výrobce | 18044-511-010 C42 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dámské šortky ze streče ACCELERATE 42
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
1 838,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
503,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
1 130,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
1 060,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | černomodrá | černá / červená | černá / červená | černá / červená |
Konfekční velikost DE | 42 | 42 | 42 | 42 |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 275 | 225 | 200 | 200 |
Složení tkaniny | 88% polyester ;12% elastan | 89% nylon ;11% elastan | 94% polyester ;6% elastan | 57% bavlna ;40% polyester ;3% elastan |
Prát | 60 °C barevné prádlo ;Vhodné pro průmyslové mytí | 40 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo |
Druh produktu | Short | Short | krátké kalhoty | Short |
Pohlaví | dámské | pánské | pánské | pánské |