T-Shirt ACCELERATE S

Artiklové číslo: 091588 S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

MASCOT V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky MASCOT

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod boků
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 40% polyester; 60% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 195
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 60 °C barevné prádlo

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ACCELERATE
Složení tkaniny 40% polyester; 60% bavlna
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 195 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 60 °C barevné prádlo
Barva azurová / tmavomodrá
Velikost Unisex S
Druh produktu T-Shirt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091588 S
EAN / GTIN 5711074737475
Číslo výrobce 18382-959-91010 S

Popis

Provedení:

Moderní tričko nabízí dokonalou volnost pohybu díky těsně přiléhavému střihu. Robustní textilní směs polyesteru a česané bavlny je odolnější a snadno se udržuje, což zaručuje vysoký komfort nošení. Kromě toho se tričko s kulatým výstřihem pohodlně nosí, protože švy na krku jsou pokryty měkkým materiálem.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "ACCELERATE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku