Dámské kalhoty do pasu ze streče ACCELERATE 36

Artiklové číslo: 091404 36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské Diamond Fit

MASCOT V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky MASCOT

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost DE Velikost INT Obvod hrudi Obvod pasu Vnitřní délka nohavic
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 88% polyester; 12% elastan
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 275
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 60 °C barevné prádlo; Vhodné pro průmyslové mytí

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ACCELERATE
Pohlaví dámské
Složení tkaniny 88% polyester; 12% elastan
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 275 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 60 °C barevné prádlo; Vhodné pro průmyslové mytí
Barva černomodrá
Konfekční velikost DE 36
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091404 36
EAN / GTIN 5711074722259
Číslo výrobce 18188-511-010 76C36

Popis

Provedení:

Ergonomicky střižené kalhoty série ACCELERATE se přizpůsobují přirozeným pohybům těla. Nízký pas navíc umožňuje všechny pohyby uživatele. Díky pasu tvarovaném dle postavy jsou kalhoty ideální pro všechny pracovní polohy. Kapsy kalhot jsou integrovány do designu a švy jsou prošité dvakrát.
  • Rozparek kalhot se zipem.
  • Přední kapsy.
  • Hýžďové kapsy.
  • Stehenní kapsa včetně kapsy pro mobilní telefon, patky, tlačítka a snímatelného držáku na ID-karty.
  • Kapsa na metr.

Materiál Ultimate strečje obzvláště elastický a nestahuje ani neruší. Čtyřcestný strečový materiál kombinuje nízkou hmotnost s velmi dobrou trvanlivostí. Funkční materiál navíc odpuzuje vodu a díky reflexním efektům je velmi dobře viditelný.

Poznámka:

Na poptávku lze dodat v dalších barvách. Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním konfekčních velikostí najdete v naší informační části na konci katalogu.
Vel. 46L-56L pro štíhlé velikosti, vel. 46S-56S pro podsadité velikosti.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "ACCELERATE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku