{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | ACCELERATE | |
Složení tkaniny | 65% polyester; 35% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 270 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo; Vhodné pro průmyslové mytí | |
Barva | černomodrá | |
Konfekční velikost DE | 52L | |
Norm | EN 14404 | |
Druh produktu | Kalhoty s náprsenkou |
Katalogové číslo | 091402 52L | |
EAN / GTIN | 5711074695072 | |
Číslo výrobce | 18569-442-010 90C52 |