{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | ACCELERATE | |
Složení tkaniny | 65% polyester; 35% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 270 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo; Vhodné pro průmyslové mytí | |
Barva | černomodrá | |
Konfekční velikost DE | 50 | |
Druh produktu | Pracovní kalhoty |
Katalogové číslo | 091401 50 | |
EAN / GTIN | 5711074690701 | |
Číslo výrobce | 18679-442-010 82C50 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Montérkové kalhoty do pasu ACCELERATE 50
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
1 888,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
432 ks okamžitě k dodání
1 480,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
1 355,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | černomodrá | ||
Konfekční velikost DE | 50 | 50 | 50 |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 270 | 200 | 200 |
Složení tkaniny | 65% polyester ;35% bavlna | 94% polyester ;6% elastan | 40% polyester ;3% elastan ;57% bavlna |
Prát | 60 °C barevné prádlo ;Vhodné pro průmyslové mytí | 40 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo |
Řada | ACCELERATE | ||
Druh produktu | Pracovní kalhoty | Pracovní kalhoty | Pracovní kalhoty |