{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Highline | |
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 35% bavlna; 65% polyester | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 285 g/m2 | |
Oděv standard | UV standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Barva | modrá / námořnická | |
Materiál | bavlna, polyester | |
Konfekční velikost DE | 50 | |
Velikost FR | 46 | |
Zapínání kalhot | Zip | |
Zapínání na přezku | Bezpečnostní zásuvné přezky na šlích | |
Utěsnění nohavic | rovný, otevřený | |
Počet postranních kapes | 2 | |
Postranní kapsy | nasazený | |
Počet kolenních kapes | 2 | |
Počet kapes na metr | 2 | |
Počet stehenních kapes | 1 | |
Kapsa na stehně s patkou a suchým zipem | ano | |
Kapsa na mobilní telefon | ano | |
Náprsní kapsa | s patkou a suchým zipem | |
Druh produktu | Kalhoty s náprsenkou |
Katalogové číslo | 091331 50 | |
EAN / GTIN | 4030913066332 | |
Číslo výrobce | 2330 050 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Montérky s laclem Highline 50
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
970,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
2 073,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | modrá / námořnická | námořnická modř / černá |
Konfekční velikost DE | 50 | 50 |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 285 | 265 |
Složení tkaniny | 35% bavlna ;65% polyester | 33% bavlna ;3% elastolefin ;64% polyester |
Prát | 60 °C barevné prádlo | 60 °C barevné prádlo |
Serie | Highline | Průmysl |
Pohlaví | pánské | pánské |