{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Highline | |
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 35% bavlna; 65% polyester | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 285 g/m2 | |
Oděv standard | UV standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Barva | modrá / námořnická | |
Materiál | bavlna, polyester | |
Konfekční velikost DE | 42 | |
Velikost FR | 38 | |
Zapínání kalhot | Zip | |
Utěsnění nohavic | rovný, otevřený | |
Počet postranních kapes | 2 | |
Postranní kapsy | nasazený | |
Počet kolenních kapes | 2 | |
Počet stehenních kapes | 2 | |
Kapsa na stehně s patkou a suchým zipem | ano | |
Kapsa na mobilní telefon | ano | |
Druh produktu | Pracovní kalhoty |
Katalogové číslo | 091321 42 | |
EAN / GTIN | 4030913065885 | |
Číslo výrobce | 2320 042 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pracovní kalhoty do pasu Highline 42
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
725,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
680,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | modrá / námořnická | černá / červená |
Konfekční velikost DE | 42 | 42 |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 285 | 225 |
Složení tkaniny | 35% bavlna ;65% polyester | 89% nylon ;11% elastan |
Prát | 60 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo |
Druh produktu | Pracovní kalhoty | Pracovní kalhoty |
Pohlaví | pánské | pánské |