{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Highline | |
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 35% bavlna; 65% polyester | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 285 g/m2 | |
Oděv standard | UV standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Barva | modrá / námořnická | |
Velikost ES | 42L | |
Konfekční velikost DE | 98 | |
Velikost FR | 42L | |
Velikost IT | 42L | |
Zapínání bundy | Zip | |
Krycí lem zapínání | ano | |
Raglánové zakončení | Nastavitelná manžeta se suchým zipem | |
Zakončení bundy | Stažení pasu do gumy | |
Sklady na zádech | ano | |
Počet náprsních kapes s patkou a suchým zipem | 2 | |
Počet postranních kapes | 2 | |
Postranní kapsy | nasazeno | |
Umístění kapsy na mobilní telefon | na levém rukávu | |
Druh produktu | Pracovní bunda |
Katalogové číslo | 091311 98 | |
EAN / GTIN | 4030913065649 | |
Číslo výrobce | 2310 098 |