Bunda Pulsschlag 56

Artiklové číslo: 091151 56
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

KÜBLER V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky KÜBLER

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Sleeve length cm Výška cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 35% bavlna; 65% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 60 °C barevné prádlo

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pulsschlag
Speciální servis Úpravy oděvů
Pohlaví pánské
Složení tkaniny 35% bavlna; 65% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 260 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 60 °C barevné prádlo
Barva chrpově modrá / černá
Velikost UK 40R
Velikost US 40/34
Velikost ES 52
Velikost NL 56
Konfekční velikost DE 56
Velikost FR 52
Velikost IT 52
Druh produktu Pracovní bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091151 56
EAN / GTIN 4053813020556
Číslo výrobce 1324 5353-4699 GR.56

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní pracovní oblečení zhotovené z nadstandardních kvalitních materiálů. Moderní design a multifunkční kapsy. Lepší viditelnost zajišťuje větší počet reflexních prvků. Zesílení na exponovaných místech zaručí dlouhou životnost.
Bunda do pasu se střihem, který zdůrazňuje postavu a zesílením CORDURA® v oblasti loktů.
  • Límec s pohodlnou strečovou vložkou v zátylku.
  • Dvě náprsní kapsy s patkou a suchým zipem.
  • Dvě postranní kapsy zavírané pomocí stlačovacích knoflíků.
  • Dvě vnitřní kapsy, jedna s kapsičkou na chytrý telefon.
  • Předek se zipem a chráničem vousů / brady.
  • Ramena, rukávové manžety a olemování se strečovou vložkou.

Poznámka:

V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.
Bunda do pasu v barevné kombinaci tmavě modrá / antracitová pod č. 091152.
Na vyžádání lze dodat v dalších barvách.
Tabulka velikostí s mezinárodním porovnáním velikostí naleznete v naší informační části na konci katalogu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku