Bunda Pulsschlag 110

Artiklové číslo: 091151 110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

KÜBLER V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky KÜBLER

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Délka rukávu Výška postavy
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 35% bavlna; 65% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 60 °C barevné prádlo

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Pulsschlag
    Speciální servis Úpravy oděvů
    Pohlaví pánské
    Složení tkaniny 35% bavlna; 65% polyester
    Gramáž materiálu / hustota tkaniny 260 g/m2
    Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
    Prát 60 °C barevné prádlo
    Barva chrpově modrá / černá
    Velikost UK 39L
    Velikost US 39/36
    Velikost ES 48L
    Velikost NL 110
    Konfekční velikost DE 110
    Velikost FR 48L
    Velikost IT 48L
    Druh produktu Pracovní bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 091151 110
    EAN / GTIN 4053813020709
    Číslo výrobce 1324 5353-4699 GR.110

    Popis

    Provedení:

    Vysoce kvalitní pracovní oblečení zhotovené z nadstandardních kvalitních materiálů. Moderní design a multifunkční kapsy. Lepší viditelnost zajišťuje větší počet reflexních prvků. Zesílení na exponovaných místech zaručí dlouhou životnost.
    Bunda do pasu se střihem, který zdůrazňuje postavu a zesílením CORDURA® v oblasti loktů.
    • Límec s pohodlnou strečovou vložkou v zátylku.
    • Dvě náprsní kapsy s patkou a suchým zipem.
    • Dvě postranní kapsy zavírané pomocí stlačovacích knoflíků.
    • Dvě vnitřní kapsy, jedna s kapsičkou na chytrý telefon.
    • Předek se zipem a chráničem vousů / brady.
    • Ramena, rukávové manžety a olemování se strečovou vložkou.

    Poznámka:

    V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.
    Bunda do pasu v barevné kombinaci tmavě modrá / antracitová pod č. 091152.
    Na vyžádání lze dodat v dalších barvách.
    Tabulka velikostí s mezinárodním porovnáním velikostí naleznete v naší informační části na konci katalogu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku