{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Složení tkaniny | 65% polyester; 35% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 260 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo; Vhodné pro průmyslové mytí | |
Barva | chrpově modrá / černá | |
Konfekční velikost DE | 52 | |
Norma | EN 14404 | |
Druh produktu | Pracovní kalhoty |
Katalogové číslo | 091124 52 | |
EAN / GTIN | 4053813491141 | |
Číslo výrobce | 2225 5302-4699-52 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Kalhoty do pasu BODYFORCE, chrpově modrá / černá, Konfekční velikost DE: 52
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
2 235,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
371 ks okamžitě k dodání
1 480,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
206 ks okamžitě k dodání
1 355,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Konfekční velikost DE | 52 | 52 | 52 |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 260 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Složení tkaniny | 65% polyester; 35% bavlna | 94% polyester; 6% elastan | 40% polyester; 3% elastan; 57% bavlna |
Druh produktu | Pracovní kalhoty | Pracovní kalhoty | Pracovní kalhoty |