{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Složení tkaniny | 65% polyester; 35% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 260 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo; Vhodné pro průmyslové mytí | |
Barva | chrpově modrá / černá | |
Konfekční velikost DE | 27 | |
Norma | EN 14404 | |
Druh produktu | Pracovní kalhoty |
Katalogové číslo | 091124 27 | |
EAN / GTIN | 4053813491547 | |
Číslo výrobce | 2225 5302-4699-27 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kalhoty do pasu BODYFORCE 27
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 235,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
1 480,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
1 355,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | ||
Konfekční velikost DE | 27 | 27 | 27 |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 260 | 200 | 200 |
Norma | EN 14404 | ||
Složení tkaniny | 65% polyester ;35% bavlna | 94% polyester ;6% elastan | 40% polyester ;3% elastan ;57% bavlna |
Prát | 60 °C barevné prádlo ;Vhodné pro průmyslové mytí | 40 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo |
Druh produktu | Pracovní kalhoty | Pracovní kalhoty | Pracovní kalhoty |